大阪製罐
中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し2×4×2段
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品
引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番
457-1487
色
グリーン
均等荷重(kg)
100
引出し数
8
荷姿
完成品
引出し組合せ
(7D100)2、(7D150)4、(7D200)2
鍵
シリンダ錠
ロック機構
ラッチ機構付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
793×557×1281
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41154005
71205
1200
793
557
1281
144
グリーン
スチール
¥
313,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません