曜日別特売

重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段

重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段 - 大阪製罐重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段 - 大阪製罐重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段 - 大阪製罐重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段 - 大阪製罐重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段 - 大阪製罐重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段 - 大阪製罐重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し2×5段 - 大阪製罐

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。

仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚トラスコ品番457-1886材質スチール質量(kg)166高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200最大積載量(kg)1500荷姿完成品引出し組合せ(DX100)2、(DX150)-、(DX200)5色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41155755DX1206
360,900
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする