重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段

重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段 大阪製罐 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段 大阪製罐 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段 大阪製罐 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段 大阪製罐 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段 大阪製罐 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段 大阪製罐 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し9×2段 大阪製罐

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。

仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク 付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚 トラスコ品番457-1983 材質スチール 質量(kg)210 高さ(mm)1281 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 最大積載量(kg)1500 荷姿完成品 引出し組合せ(DX100)9、(DX150)2、(DX200)- 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41155886 DX1216
464,600
319,800
351,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 9,000 / 税込 9,900
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする