曜日別特売

引出しユニット795×444引出AW215個

引出しユニット795×444引出AW215個 - TRUSCO引出しユニット795×444引出AW215個 - TRUSCO引出しユニット795×444引出AW215個 - TRUSCO

横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番511-7747質量(kg)21.6透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)795引出し数AW-2 15個最大積載量(kg)150荷姿完成品色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156744VA65BW
69,060
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする