YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-100SE

YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-100SE 矢崎化工

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。

トラスコ品番419-1781 種別自在車ストッパー付き 形状導電性自在式(ストッパー付) 質量(kg)636 取付高(mm)127.5 軸長(mm)58 材質(金具)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41158415 YGR100SE 40 100
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41158415 YGR100SE 53383043 YGR-100SE YGR-100SE イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383043 イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする