中量500kg作業台リノ天板1200×750引出2段
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。脚部はダークグレー色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕分けに便利な2段引き出し付です。
トラスコ品番278-0763
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し数1列2段 F-2(W) カギあり
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |