HW型用下棚W色W1800

HW型用下棚W色W1800 TRUSCO HW型用下棚W色W1800 TRUSCO HW型用下棚W色W1800 TRUSCO

トラスコ品番466-9991 適合機種GW型、UT型、HW型、DW型 材質スチール 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)30 奥行(mm)250 間口(mm)1654 最大積載量(kg)50 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41170315 HLT1800W
11,340
9,698
10,668 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする