HW型用下棚W色W900
トラスコ品番467-0027
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型
材質スチール
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)30
奥行(mm)250
間口(mm)754
最大積載量(kg)50
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |