SFPB型前パネル1200×400 W色

SFPB型前パネル1200×400 W色 TRUSCO SFPB型前パネル1200×400 W色 TRUSCO SFPB型前パネル1200×400 W色 TRUSCO SFPB型前パネル1200×400 W色 TRUSCO SFPB型前パネル1200×400 W色 TRUSCO SFPB型前パネル1200×400 W色 TRUSCO

各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番467-3051 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール 質量(kg)8 高さ(mm)456 間口(mm)1199 内容量1個
注意
※作業台奥行450mmの作業台には取り付けできません。AE、HAE、AEW、HAEW型のスチール天板には取り付けできません。GW、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41170333 SFPB1200W
47,500
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする