定盤専用台ノックダウン内寸760×510×700

定盤専用台ノックダウン内寸760×510×700 TRUSCO

標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。

用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。 仕様組立式、ノックダウン トラスコ品番467-0647 材質スチール 積載可能寸法(mm)定盤寸法/750×500 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41172607 JB750 300 510 725 15 スチール
97,830
83,980
92,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする