ヤマト科学
送風定温恒温器DKN912
プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です。自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。内容量535Lタイプです。
仕様
強制送風循環方式
トラスコ品番
466-3314
質量(kg)
190
使用温度範囲(℃)
室温+10~210
電源(V)
単相200
内容積(L)
535
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1070×500×1000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1180×651×1616
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179162
DKN912
¥
990,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください