DKN912 送風定温恒温器DKN912 ヤマト科学 41179162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKN912 送風定温恒温器DKN912 ヤマト科学 41179162
DKN912 送風定温恒温器DKN912 ヤマト科学 41179162
DKN912 送風定温恒温器DKN912 ヤマト科学 41179162

送風定温恒温器DKN912

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
41179162
品番
DKN912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990,000

プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です。自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。内容量535Lタイプです。

仕様
強制送風循環方式
トラスコ品番
466-3314
質量(kg)
190
使用温度範囲(℃)
室温+10~210
電源(V)
単相200
内容積(L)
535
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1070×500×1000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1180×651×1616

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする