ヤマト科学
ポンプヘッド(ステン80S)
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質
ケース:ポリカーボネート(PC)
ロータ:ステンレス
ロータ:ステンレス
適合
(チューブNo.)18
トラスコ品番
466-2636
質量(kg)
0.5
流量(mL/min)
(最小)3.8、(最大)2300
内容量
1個
注意
※高速連続運転や薬品などの送液をする場合は、ローラー表面が滑らかでチューブの摩耗が少ないためステンレス製を推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179905
07018-21
¥
83,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください