オゾン水生成装置

オゾン水生成装置 コトヒラ工業

残留性のない安全なオゾンの力で除菌・脱臭します。
蛇口を開くだけでオゾン水が生成されます。
水道水と100V電源を供給するのみで使用可能です。
流量に関係なく安定した濃度のオゾン水を生成します。

用途食品、医療、介護施設、厨房など。 トラスコ品番458-7065 質量(kg)16.2 高さ(mm)415 奥行(mm)220 間口(mm)300 電源(V)単相100 消費電力(W)130 吐出量(L/min)(オゾン水)5~15 オゾン水濃度(mg/L)0.8~1.0 水圧0.1~0.5Mpa 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41180151 KOW10A
600,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする