TRUSCO
屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×930脚付型
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
仕様
ピン専用タイプ
透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
材質
引戸:透明ガラス
フレーム:アルミ
掲示部:PVCエコロジークロス
脚:アルミ
色
(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)
1830
外寸法・高さ(mm)
930
トラスコ品番
457-3820
種別
脚付タイプ
質量(kg)
47.5
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
930×1830
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181576
FUK36
¥
253,920
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません