TRUSCO
掲示板ピン専用900×1800ベージュ
画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
材質
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
吊金具:アルミ(スライド式)
板面(縦×横)(mm)
900×1800
材質(表面)
PVCエコロジークロス
仕様
ピン専用タイプ
トラスコ品番
520-4542
厚さ(mm)
22
質量(kg)
7.5
色
(板面)ベージュ
枠の色
シルバー
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181603
KE36SB
¥
45,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません