カタログスタンドA4用2列4段型

カタログスタンドA4用2列4段型 TRUSCO

A4判幅広に対応しています。
40mm厚まで展示できます。
キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。
アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。

適合サイズA4 トラスコ品番287-4199 質量(kg)15.5 高さ(mm)1563 タイプ傾斜タイプ 奥行(mm)503 間口(mm)557 段数2列4段 A4判 キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個) 色(本体)シルバー 収納寸法(mm)幅484×奥行40 内容量1台
注意
※個人様宅への配送不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41181743 TCS24
51,310
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする