ロビーチェア 背付き ブラウン
脚部はステンレスクラッドパイプを使用しているため、従来のメッキとは違いサビに強いです。
仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
トラスコ品番465-6202
幅(mm)1500
質量(kg)28
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)610
張地ビニールレザー張り
組立時間2人20分
座高(mm)370
材質(座面)ビニールレザー張り
内容量1台
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 7,500 / 税込 ¥ 8,250 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |