TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ 1800×750mm ホワイト
イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ
支柱:25×80mm楕円パイプ
脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付
椅子掛フック:丸棒塗装
巻タイプ:ソフトエッジ巻
トラスコ品番
464-5707
高さ(mm)
700
タイプ
6脚用
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
材質(天板)
メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ
色(天板)
ホワイト
組立時間
2人20分
天板形状
四角
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41184211
DA1875W
ホワイト
1800×750×700
29
¥
131,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません