大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け
憧れのモダンダイニングに。大理石調がおしゃれなダイニングテーブル。モダンインテリアに映えるグレーの大理石調の天板と細身のブラックアイアンの脚(アジャスター付き)洗練されたデザインが空間を上質な雰囲気に引き上げ、おしゃれな大人のダイニングを演出します。天板には傷や熱に強いメラミン化粧板を使用。お手入れも簡単。1~2人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感。最大4人で囲める円形テーブルです。【商品サイズ(約)】幅88×奥行88×高さ72cm(天板直径80cm)【梱包サイズ(約)】86×86×8cm(10.8kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- テーブル、ダイニングテーブルとして。
- 材質
- 天板:合成樹脂繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
- 色
- マーブルグレー
- 備考
- 組立式 / アジャスター付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 88×88×72
- 天板寸法(cm)
- 80
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,734/税込¥1,907 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,276/税込¥4,704 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ






























