大理石調 ダイニングテーブル 長方形 幅120cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 4人掛け
憧れのモダンダイニングに。大理石調がおしゃれなダイニングテーブル。モダンインテリアに映えるグレーの大理石調の天板と細身のブラックアイアンの脚(アジャスター付き)洗練されたデザインが空間を上質な雰囲気に引き上げ、おしゃれな大人のダイニングを演出します。天板には傷や熱に強いメラミン化粧板を使用。お手入れも簡単。コンパクトでありつつ、4人家族でも十分に使えるサイズ感。【商品サイズ(約)】幅120×奥行80×高さ72cm【梱包サイズ(約)】126×85×8.5cm(17.2kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- テーブル、ダイニングテーブルとして。
- 材質
- 天板:合成樹脂繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
- 色
- マーブルグレー
- 備考
- 組立式 / アジャスター付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 120×80×72
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,950/税込¥6,545 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ






























