TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ 2400×750mm ホワイト

TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ 2400×750mm ホワイト TOKIO(藤沢工業) TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ 2400×750mm ホワイト TOKIO(藤沢工業)

イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。

仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ
支柱:25×80mm楕円パイプ
脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付
椅子掛フック:丸棒塗装
巻タイプ:ソフトエッジ巻
トラスコ品番464-5715 質量(kg)42 高さ(mm)700 タイプ8脚用 奥行(mm)750 間口(mm)2400 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41184227 DA2475W
201,700
169,800
186,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする