カタログケースA43列26段880×400×1110

カタログケースA43列26段880×400×1110 TRUSCO カタログケースA43列26段880×400×1110 TRUSCO

仕様完成品 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番520-6766 質量(kg)66.5 ネオグレー 高さ(mm)1110 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)180 引出し組合せA4浅型 3列26段 均等積載量(kg/段)3 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)239×328×31 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41184446 FR40G326AP
199,220
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 16,000 / 税込 17,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする