曜日別特売

ドライワイパーワイド120cm

ドライワイパーワイド120cm - TRUSCO
(1件のレビュー)

幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。

用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。繰り返し・詰め替え対応トラスコ品番362-9881長さ(mm)1510幅(mm)1200質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41188323TDW120TD12001510
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41188323
2014-02-24
用途: 普段使い

取り付けの棒が動いてしまう(回ってしまう)のでやや使いづらい場合がある。差込口等が有ればしっかりと固定できるので改善したらいかがでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする