リチウム DE チャージ 1400 microUSB&Dock

リチウム DE チャージ 1400 microUSB&Dock 多摩電子

エコで経済的なリチウムポリマー電池内蔵充電器
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
海外でも使用できるAC100-240v対応。 ※国によっては別途アダプターが必要です。
各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(500mA以下)
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。
3つのLEDが蓄電・充電の状況をお知らせ。

出力DC5V/0.5A 入力電圧(V)DC5 バッテリーリチウムイオンポリマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×16 入力電流(A)0.5 バッテリー容量(mAh)1400 ケーブル長(cm)約90 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41201763 TL14UIXK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
41201772 TL14UIXP ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
41201781 TL14UIXW ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする