曜日別特売

事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)

事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ

充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。片袖3段のデスクです。

材質天板/表面材:メラミン化粧板(シボ付き)、天板/木口:樹脂(ABS)、天板/芯材:スチール 、脚・センター引き出し/スチール(焼付塗装)、袖/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700グリーン購入法適合アジャスター引出し3段内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54891333SD-SR106S3PF11N3(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1000×600×70038.1
89,200
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891367SD-SR107S3PF11N3(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1000×700×70040.6
100,900
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891385SD-SR107S3PN3(天板)グレー、(本体)グレー1000×700×70040.6
100,900
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891394SD-SR127S3PF11N3(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1200×700×70044.8
106,500
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891227SD-SR106S3F11N3(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1000×600×70035.8
83,100
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891245SD-SR106S3N3(天板)グレー、(本体)グレー1000×600×70035.8
83,100
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891263SD-SR107S3N3(天板)グレー、(本体)グレー1000×700×70038.5
94,900
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891279SD-SR127S3F11N3(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1200×700×70042.7
100,800
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891297SD-SR127S3N3(天板)グレー、(本体)グレー1200×700×70042.7
100,800
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891349SD-SR106S3PF1TN3(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1000×600×70038.1
89,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
54891376SD-SR107S3PF1TN3(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1000×700×70040.6
100,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41202926SD-SR107S3F11NN(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1000×700×70035.8
66,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
54891236SD-SR106S3F1TN3(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1000×600×70035.8
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
54891254SD-SR107S3F1TN3(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1000×700×70038.5
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
54891288SD-SR127S3F1TN3(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1200×700×70042.7
100,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
54891358SD-SR106S3PNN(天板)グレー、(本体)グレー1000×600×70038.1
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891403SD-SR127S3PF1TNN(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1200×700×70044.8
76,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891419SD-SR127S3PNN(天板)グレー、(本体)グレー1200×700×70044.8
76,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891428SD-SR128S3PF11NN(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1200×800×70046.3
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891437SD-SR128S3PF1TNN(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1200×800×70046.3
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891446SD-SR128S3PNN(天板)グレー、(本体)グレー1200×800×70046.3
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891306SD-SR128S3F11NN(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1200×800×70044.2
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891315SD-SR128S3F1TNN(天板)木目、(本体)ナチュラルグレー1200×800×70044.2
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54891324SD-SR128S3NN(天板)グレー、(本体)グレー1200×800×70044.2
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54891349SD-SR106S3PF1TN354891279SD-SR127S3F11N3SD-SR106S3PF1TN3 事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 54891279事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54891376SD-SR107S3PF1TN354891279SD-SR127S3F11N3SD-SR107S3PF1TN3 事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 54891279事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41202926SD-SR107S3F11NN75159614SD-SR107S3F11N3SD-SR107S3F11NN デスク SR型デスク 片袖3段(配送・組立サービス付き) コクヨ 75159614デスク SR型デスク 片袖3段(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54891236SD-SR106S3F1TN354891279SD-SR127S3F11N3SD-SR106S3F1TN3 事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 54891279事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54891254SD-SR107S3F1TN354891279SD-SR127S3F11N3SD-SR107S3F1TN3 事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 54891279事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54891288SD-SR127S3F1TN354891279SD-SR127S3F11N3SD-SR127S3F1TN3 事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 54891279事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする