曜日別特売

ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ

ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ - SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ - SMC
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ブランチエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41206706KQ2LU06-00A10.416.516.513.3-610.416.5106
675
379
417(税込)
翌々日出荷
41206724KQ2LU10-00A15.920.320.315.6-815.920.315.910
850
479
527(税込)
当日出荷
41206697KQ2LU04-00A8.215.815.813.3-68.215.87.94
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
41206715KQ2LU08-00A13.218.218.214.2-813.218.213.18
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41206733KQ2LU12-00A18.522.522.5174.2818.522.517.912
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41206697KQ2LU04-00A41397167KQ2LU04-00AKQ2LU04-00A ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC 41397167ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
41206715KQ2LU08-00A41397185KQ2LU08-00AKQ2LU08-00A ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC 41397185ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
内容量に違いがあります
41206733KQ2LU12-00A41397203KQ2LU12-00AKQ2LU12-00A ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC 41397203ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC1袋(5個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする