曜日別特売

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ - SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41206864KQ2LU06-M5A23.610.416.521.426.610.416.510126M5×0.8M5×0.8
800
449
494(税込)
当日出荷
41206846KQ2LU04-M5A21.88.215.820.724.88.215.87.9104M5×0.8M5×0.8
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
41206855KQ2LU04-M6A21.88.215.821.725.88.215.87.9104M6×1.0M6×1.0
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
41206873KQ2LU06-M6A23.610.416.521.426.610.416.510126M6×1.0M6×1.0
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41206846KQ2LU04-M5A41397212KQ2LU04-M5AKQ2LU04-M5A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397212ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
41206855KQ2LU04-M6A41397237KQ2LU04-M6AKQ2LU04-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397237ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
内容量に違いがあります
41206873KQ2LU06-M6A41397273KQ2LU06-M6AKQ2LU06-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397273ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする