曜日別特売

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ - SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41211213KQ2Z06-02AS6R1/4
1,075
599
659(税込)
当日出荷
41211222KQ2Z06-03AS6R3/8
1,450
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
41211256KQ2Z08-03AS8R3/8
1,450
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
41211265KQ2Z10-02AS10R1/4
1,250
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
41211274KQ2Z10-03AS10R3/8
1,450
809
890(税込)
当日出荷
41211195KQ2Z04-01AS4R1/8
547
取扱い終了
返品不可
代替品有
41211204KQ2Z06-01AS6R1/8
547
取扱い終了
返品不可
代替品有
41211231KQ2Z08-01AS8R1/8
656
取扱い終了
返品不可
代替品有
41211247KQ2Z08-02AS8R1/4
707
取扱い終了
返品不可
代替品有
41211283KQ2Z12-03AS12R3/8
1,025
取扱い終了
返品不可
代替品有
41211292KQ2Z12-04AS12R1/2
1,187
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41211195KQ2Z04-01AS41398752KQ2Z04-01ASKQ2Z04-01AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398752ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります
41211204KQ2Z06-01AS41398777KQ2Z06-01ASKQ2Z06-01AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398777ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります
41211231KQ2Z08-01AS41398831KQ2Z08-01ASKQ2Z08-01AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398831ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,298
税込6,928
内容量に違いがあります
41211247KQ2Z08-02AS41398856KQ2Z08-02ASKQ2Z08-02AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398856ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,598
税込7,258
内容量に違いがあります
41211283KQ2Z12-03AS41398935KQ2Z12-03ASKQ2Z12-03AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398935ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,898
税込5,388
内容量に違いがあります
41211292KQ2Z12-04AS41398953KQ2Z12-04ASKQ2Z12-04AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398953ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする