トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ - SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3内容量1個
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41212841KQ2ZT08-04AS63.613.217.6-21.227.27014.215.913.2228空気、水RRc1/2R1/2
3,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41212866KQ2ZT10-03AS70.815.920.6-23.624.775.915.619.215.92110空気、水RRc3/8R3/8
3,225
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212875KQ2ZT10-04AS73.515.920.6-23.628.779.915.619.215.92210空気、水RRc1/2R1/2
3,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
41212753KQ2ZT04-01AS49.48.213.4-18.516.352.513.313.48.2144空気、水RRc1/8R1/8
1,358
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212762KQ2ZT04-02AS52.28.213.4-18.520.756.913.313.48.2144空気、水RRc1/4R1/4
1,387
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212771KQ2ZT04-03AS53.28.213.4-18.522.158.313.313.48.2174空気、水RRc3/8R3/8
1,478
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212787KQ2ZT06-01AS49.410.413.4-18.416.352.513.313.410.4146空気、水RRc1/8R1/8
1,407
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212796KQ2ZT06-02AS52.210.413.4-18.420.756.913.313.410.4146空気、水RRc1/4R1/4
1,447
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212805KQ2ZT06-03AS53.210.413.4-18.422.158.313.313.410.4176空気、水--R3/8
1,527
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212814KQ2ZT08-01AS58.713.217.6-21.21961.814.215.913.2198空気、水RRc1/8R1/8
1,618
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212823KQ2ZT08-02AS60.513.217.6-21.222.465.214.215.913.2198空気、水RRc1/4R1/4
1,638
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212832KQ2ZT08-03AS60.713.217.6-21.22365.814.215.913.2198空気、水RRc3/8R3/8
1,618
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212857KQ2ZT10-02AS70.815.920.6-23.624.375.515.619.215.92110空気、水RRc1/4R1/4
2,107
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212884KQ2ZT12-02AS79.418.525.2-26.826.584.11721.618.52612空気、水RRc1/4R1/4
2,338
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212893KQ2ZT12-03AS79.418.525.2-26.826.984.51721.618.52612空気、水RRc3/8R3/8
2,347
取扱い終了
返品不可
代替品有
41212902KQ2ZT12-04AS81.31825.2-26.830.187.71721.618.52612空気、水RRc1/2R1/2
2,578
取扱い終了
返品不可
代替品有
04885344KQ2ZT06-03AS53.512.813.4172222.458.41713.412.8-6空気・水RRc3/8R3/8
1,527
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41212753KQ2ZT04-01AS41389311KQ2ZT04-01ASKQ2ZT04-01AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389311トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
41212762KQ2ZT04-02AS41389336KQ2ZT04-02ASKQ2ZT04-02AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389336トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
41212771KQ2ZT04-03AS41389354KQ2ZT04-03ASKQ2ZT04-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389354トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
41212787KQ2ZT06-01AS41389372KQ2ZT06-01ASKQ2ZT06-01AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389372トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
41212796KQ2ZT06-02AS41389397KQ2ZT06-02ASKQ2ZT06-02AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389397トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
41212805KQ2ZT06-03AS41389415KQ2ZT06-03ASKQ2ZT06-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389415トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
41212814KQ2ZT08-01AS41389433KQ2ZT08-01ASKQ2ZT08-01AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389433トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41212823KQ2ZT08-02AS41389451KQ2ZT08-02ASKQ2ZT08-02AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389451トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41212832KQ2ZT08-03AS41389476KQ2ZT08-03ASKQ2ZT08-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389476トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41212857KQ2ZT10-02AS41389512KQ2ZT10-02ASKQ2ZT10-02AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389512トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
9,898
税込10,888
内容量に違いがあります
41212884KQ2ZT12-02AS41389573KQ2ZT12-02ASKQ2ZT12-02AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389573トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります
41212893KQ2ZT12-03AS41389591KQ2ZT12-03ASKQ2ZT12-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389591トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります
41212902KQ2ZT12-04AS41389616KQ2ZT12-04ASKQ2ZT12-04AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389616トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
04885344KQ2ZT06-03AS41389415KQ2ZT06-03ASKQ2ZT06-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389415トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする