曜日別特売

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ - SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全17種類を絞り込む
管接続口径
接続ねじ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41216296KQ2Y12-02AS48.318.5172329.9231717121/4R1/4
1,300
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
41216305KQ2Y12-03AS48.818.5172330.8231717123/8R3/8
1,300
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
41216314KQ2Y12-04AS51.518.5172334.8231722121/2R1/2
1,300
729
802(税込)
当日出荷
41216174KQ2Y04-01AS28.48.21015.316.215.313.31041/8R1/8
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216183KQ2Y04-02AS32.38.21015.321.715.313.31441/4R1/4
476
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216192KQ2Y06-01AS30.510.41016.317.316.313.31061/8R1/8
480
取扱い終了
代替品有
41216201KQ2Y06-02AS34.410.41016.322.816.313.31461/4R1/4
505
取扱い終了
代替品有
41216217KQ2Y06-03AS35.310.41016.324.116.313.31763/8R3/8
543
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216226KQ2Y08-01AS33.813.21018.218.718.214.21081/8R1/8
534
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216235KQ2Y08-02AS38.913.21218.225.418.214.21481/4R1/4
552
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216244KQ2Y08-03AS38.613.21218.225.518.214.21783/8R3/8
591
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216253KQ2Y10-01AS41.115.91220.623.520.615.612101/8R1/8
677
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216262KQ2Y10-02AS44.615.91720.628.620.615.617101/4R1/4
677
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216271KQ2Y10-03AS45.115.91720.629.520.615.617103/8R3/8
716
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216287KQ2Y10-04AS47.815.91720.633.520.615.622101/2R1/2
772
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216332KQ2Y16-03AS58.923.82128.635.428.620.622163/8R3/8
1,445
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216341KQ2Y16-04AS56.323.82128.634.128.620.622161/2R1/2
1,463
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41216174KQ2Y04-01AS41384165KQ2Y04-01ASKQ2Y04-01AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384165サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
41216183KQ2Y04-02AS41384183KQ2Y04-02ASKQ2Y04-02AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384183サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
内容量に違いがあります
41216192KQ2Y06-01AS41384201KQ2Y06-01ASKQ2Y06-01AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384201サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
内容量に違いがあります
41216201KQ2Y06-02AS41384226KQ2Y06-02ASKQ2Y06-02AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384226サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
内容量に違いがあります
41216217KQ2Y06-03AS41384244KQ2Y06-03ASKQ2Y06-03AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384244サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります
41216226KQ2Y08-01AS41384262KQ2Y08-01ASKQ2Y08-01AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384262サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41216235KQ2Y08-02AS41384287KQ2Y08-02ASKQ2Y08-02AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384287サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,198
税込5,718
内容量に違いがあります
41216244KQ2Y08-03AS41384305KQ2Y08-03ASKQ2Y08-03AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384305サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります
41216253KQ2Y10-01AS41384323KQ2Y10-01ASKQ2Y10-01AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384323サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
41216262KQ2Y10-02AS41384341KQ2Y10-02ASKQ2Y10-02AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384341サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
41216271KQ2Y10-03AS41384366KQ2Y10-03ASKQ2Y10-03AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384366サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
41216287KQ2Y10-04AS41384384KQ2Y10-04ASKQ2Y10-04AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384384サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります
41216332KQ2Y16-03AS41384481KQ2Y16-03ASKQ2Y16-03AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384481サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
6,698
税込7,368
内容量に違いがあります
41216341KQ2Y16-04AS41384506KQ2Y16-04ASKQ2Y16-04AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384506サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
6,698
税込7,368
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする