曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全21種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382944176002ZZE-P5153290.3(最小)--32
2,620
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
382944446005ZZE-P52547120.6(最小)--79
3,350
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
382944536006ZZE-P53055131(最小)--117
4,020
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
382944626007ZZE-P53562141(最小)--156
4,960
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
382944716008ZZE-P54068151(最小)--194
6,420
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
382944876009ZZE-P54575161(最小)--246
8,320
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
382944966010ZZE-P55080161(最小)--264
9,730
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
382945056011ZZE-P55590181.1(最小)--384
12,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
382945146012ZZE-P56095181.1(最小)--418
13,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
382945236013ZZE-P565100181.1(最小)--438
16,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
382945326014ZZE-P570110201.1(最小)--607
19,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
382945416015ZZE-P575115201.1(最小)--645
22,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
382943926000ZZE-P5102680.3(最小)--19
2,340
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
382944016001ZZE-P5122880.3(最小)--23
2,380
959
1,055(税込)
欠品中
返品不可
382944266003ZZE-P5173510---39
2,140
取扱い終了
代替品有
382944356004ZZE-P5204212---70
2,340
取扱い終了
382945576016ZZ-P58012522---855
20,800
取扱い終了
382945666017ZZ-P58513022---895
24,600
取扱い終了
382945756018ZZ-P59014024---1170
28,700
取扱い終了
382945846019ZZ-P59514524---1220
34,200
取扱い終了
382945936020ZZ-P510015024---1260
39,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
382944266003ZZE-P5401448516003ZZP56003ZZE-P5 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40144851深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする