NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38295591
6000NR
10
26
8
0.3(最小)
-
0.3(最小)
19
¥
800
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38295607
6001NR
12
28
8
0.3(最小)
-
0.3(最小)
24
¥
810
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38295616
6002NR
15
32
9
0.3(最小)
-
0.3(最小)
33
¥
900
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
38295634
6004NR
20
42
12
0.6(最小)
-
0.5(最小)
69
¥
1,030
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月1日
38295661
6007NR
35
62
14
1(最小)
-
0.5(最小)
150
¥
1,730
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38295677
6008NR
40
68
15
1(最小)
-
0.5(最小)
186
¥
2,250
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
38295686
6009NR
45
75
16
1(最小)
-
0.5(最小)
239
¥
2,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
38295695
6010NR
50
80
16
1(最小)
-
0.5(最小)
252
¥
3,390
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
38295704
6011NR
55
90
18
1.1(最小)
-
0.5(最小)
375
¥
4,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
38295713
6012NR
60
95
18
1.1(最小)
-
0.5(最小)
403
¥
4,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
38295722
6013NR
65
100
18
1.1(最小)
-
0.5(最小)
413
¥
5,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
38295731
6014NR
70
110
20
1.1(最小)
-
0.5(最小)
580
¥
6,660
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
38295747
6015NR
75
115
20
1.1(最小)
-
0.5(最小)
615
¥
7,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
38295756
6016NR
80
125
22
1.1(最小)
-
0.5(最小)
825
¥
9,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
38295765
6017NR
85
130
22
1.1(最小)
-
0.5(最小)
863
¥
10,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
38295774
6018NR
90
140
24
1.5(最小)
-
0.5(最小)
1130
¥
12,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
38295783
6019NR
95
145
24
1.5(最小)
-
0.5(最小)
1160
¥
15,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
38295792
6020NR
100
150
24
1.5(最小)
-
0.5(最小)
1200
¥
17,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
38295801
6021NR
105
160
26
2(最小)
-
0.5(最小)
1540
¥
24,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
38295817
6022NR
110
170
28
2(最小)
-
0.5(最小)
1910
¥
31,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
38295826
6024NR
120
180
28
2(最小)
-
0.5(最小)
2360
¥
34,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
38295625
6003NR
17
35
10
-
-
-
41
¥
760
取扱い終了
38295643
6005NR
25
47
12
-
-
-
78
¥
940
取扱い終了
38295652
6006NR
30
55
13
-
-
-
113
¥
1,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方