単列深溝玉軸受 6200番台 NSE

単列深溝玉軸受 6200番台 NSE - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NSE - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NSE - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NSE - NACHI(不二越)
(14件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
全26種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382976556200NSE103090.6(最小)--32
730
329
362(税込)
当日出荷
382976646201NSE1232100.6(最小)--37
790
349
384(税込)
当日出荷
382976736202NSE1535110.6(最小)--45
880
399
439(税込)
当日出荷
382976826203NSE1740120.6(最小)--65
1,020
459
505(税込)
当日出荷
382976916204NSE2047141(最小)--106
1,150
519
571(税込)
当日出荷
382977076205NSE2552151(最小)--128
1,370
599
659(税込)
当日出荷
382977166206NSE3062161(最小)--199
1,790
799
879(税込)
当日出荷
382977256207NSE3572171.1(最小)--288
2,380
999
1,099(税込)
5日以内出荷
382977346208NSE4080181.1(最小)--366
3,060
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
382977436209NSE4585191.1(最小)--407
3,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
382977526210NSE5090201.1(最小)--463
4,260
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
382977616211NSE55100211.5(最小)--607
4,990
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
382977776212NSE60110221.5(最小)--783
5,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
382977866213NSE65120231.5(最小)--990
7,330
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
382977956214NSE70125241.5(最小)--1070
8,220
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
382978046215NSE75130251.5(最小)--1180
9,060
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
382978136216NSL80140262(最小)--1400
10,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
382978226217NSL85150282(最小)--1790
13,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
382978316218NSL90160302(最小)--2150
16,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
382978476219NSL95170322.1(最小)--2620
19,200
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
382978566220NSL100180342.1(最小)--3140
22,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
382978656221NSL105190362.1(最小)--3760
32,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
382978746222NSL110200382.1(最小)--4360
41,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
382978836224NSL120215402.1(最小)--5150
60,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
382978926226NSL130230403(最小)--5820
72,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
382979016228NSL140250423(最小)--7470
91,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 交換
サービス業

ベアリング2個交換してスムーズに回転しています
また礫たら買いたいです。

対象商品 : 38297664
2022-08-27
用途: スーパーカブ110JA07のベアリング交換用

スーパーカブ110JA07のベアリング交換用に買いました。前回も同じものを使っているのですご、今回は距離を乗ったので予防交換です。大変満足でした。

対象商品 : 38297655
2022-02-01
用途: バイクのメンテナンス

スクーターに使用。
少々、回転が悪くなっていたフロントホイールが、交換後は気持ち良く回るようになりました。

対象商品 : 38297691
2022-05-31
用途: オートバイのハブベアリングで使用しました。
建設業・工事業

オートバイメーカー純正品で使われている部品なのでこちらで購入可能だと助かります。

対象商品 : 38297682
2022-03-03
用途: 作業機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安定品質のパーツで問題なく使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 38297655
2019-12-10
用途: アドレスV100 CE11A フロントホイールベアリング交換に。
自動車・二輪車・自転車関連業

左右で2個。片側接触樹脂シールタイプです。グリースは封入されていないので別途用意しましょう。
小さい故に扱いが繊細。キチンとした工具で挑む事をお勧めします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38297655
2018-06-30
用途: V100

V100のフロントホイルに、、、純正品より安く交換出来てGood

1が参考にしています
対象商品 : 38297682
2015-11-30
用途: バイクのホイールベアリング交換

信頼のおけるベアリングです。
純正を買うより全然安いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする