曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200番台 NKE

単列深溝玉軸受 6200番台 NKE - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NKE - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NKE - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382982156204NKE2047141(最小)--106
1,150
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
382982246205NKE2552151(最小)--128
1,370
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
382982336206NKE3062161(最小)--199
1,790
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
382982426207NKE3572171.1(最小)--288
2,380
959
1,055(税込)
5日以内出荷
382982516208NKE4080181.1(最小)--366
3,060
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
382982766210NKE5090201.1(最小)--463
4,260
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
382982856211NKE55100211.5(最小)--607
4,990
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
382982946212NKE60110221.5(最小)--783
5,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
382983036213NKE65120231.5(最小)--990
7,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
382983126214NKE70125241.5(最小)--1070
8,220
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
382983216215NKE75130251.5(最小)--1180
9,060
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
382983376216NK80140262(最小)--1400
10,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
382983466217NK85150282(最小)--1790
13,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
382983556218NK90160302(最小)--2150
16,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
382983646219NK95170322.1(最小)--2620
19,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
382983736220NK100180342.1(最小)--3140
22,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
382983826221NK105190362.1(最小)--3760
32,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
382983916222NK110200382.1(最小)--4360
41,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
382984076224NK120215402.1(最小)--5150
60,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
382984166226NK130230403(最小)--5820
72,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
382984256228NK140250423(最小)--7470
91,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
382981976202NKE1535110.6(最小)--45
880
359
395(税込)
欠品中
返品不可
382981726200NKE103090.6(最小)--32
710
取扱い終了
返品不可
382981816201NKE123210---37
640
取扱い終了
382982066203NKE174012---65
820
取扱い終了
382982676209NKE4585191.1(最小)--407
3,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする