オフセット0ホルダー

オフセット0ホルダー - 住友電工ハードメタルオフセット0ホルダー - 住友電工ハードメタル
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41273897PTXNR1016-X16X正三角形60°100レバーロック式0
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
41273906PTXNR1216-X16X正三角形60°100レバーロック式0
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
41273915PTXNR1616-X16X正三角形60°100レバーロック式0
31,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
41273924PTXNR2020-X16X正三角形60°100レバーロック式0
41,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする