曜日別特売

チップ DNMA

チップ DNMA - 住友電工ハードメタル
形状ひし形55°チップブレーカなし穴の有無あり切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302536DNMA150404 BN20001個12.74.760.4BN2000
13,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
41302563DNMA150408 BN20001個12.74.760.8BN2000
13,200
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
41302606DNMA150412 BN20001個12.74.761.2BN2000
13,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
41302511DNMA150404 AC420K1箱(10個)12.74.760.4AC420K
15,300
取扱い終了
返品不可
41302527DNMA1504041箱(10個)12.74.760.4AC410K
13,900
取扱い終了
41302545DNMA150408 AC420K1箱(10個)12.74.760.8AC420K
15,300
取扱い終了
返品不可
41302554DNMA1504081箱(10個)12.74.760.8AC410K
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41302572DNMA150408 BN7001個12.74.760.8BN700
12,600
取扱い終了
41302581DNMA150412 AC420K1箱(10個)12.74.761.2AC420K
15,300
取扱い終了
返品不可
41302597DNMA1504121箱(10個)12.74.761.2AC410K
13,900
取扱い終了
41302615DNMA150412 BN7001個12.74.761.2BN700
12,600
取扱い終了
41302624DNMA150608 AC420K1箱(10個)12.76.350.8AC420K
18,800
取扱い終了
返品不可
41302633DNMA1506081箱(10個)12.76.350.8AC410K
15,700
取扱い終了
41302642DNMA150612 AC420K1箱(10個)12.76.351.2AC420K
18,800
取扱い終了
返品不可
41302651DNMA1506121箱(10個)12.76.351.2AC410K
15,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする