高圧ピンタッカ

高圧ピンタッカ マキタ

エアダスタ搭載
優れた作業効率& 美しい仕上り。2発目からは滑らす様に移動してスムーズに連続打ち可能。ショートストローク&薄型ノーズで素早く美しく留める。
握りやすいグリップ。人間工学に基づいた、指先のかかりやすい凸形状リブ付き。
「厚みのある回り縁」+「石こうボード2枚重ね」も美しく確実に留める。
抜群の低反動!ドライバ跡が目立たない。
指のかかりやすい新グリップ形状。

用途内装、家具木工 仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック、後方排気、エアダスタ 付属品ノーズアダプタ(2個)、六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ピンネイル:15、18、25、30、35、45、50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23] 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41418456 AF501HP
61,000
 
 
取扱い終了
24540863 AF501HPM
61,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41418456 AF501HP 58458697 AF502HP AF502HP 高圧ピンタッカ マキタ 58458697 高圧ピンタッカ マキタ 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24540863 AF501HPM 58458706 AF502HPM AF502HPM 高圧ピンタッカ マキタ 58458706 高圧ピンタッカ マキタ 1台 50,980 税込56,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする