充電式アングルドリル

充電式アングルドリル マキタ

コンパクトなヘッドハイト&センターハイトにより、今までできなかった、狭い場所での作業も可能に!

作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約200個
締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本
(3.0Ahバッテリー1充電あたり)
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合バッテリーA-60660,A-60698 内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
チャック能力(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41416602 DA340DZ 0~1700 14.4 1.5~10
30,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする