曜日別特売

ハンマドリル

ハンマドリル - マキタ
(1件のレビュー)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3 モードタイプ!
圧倒的な穴あけスピード&抜群の作業量
優れた作業性&操作性
振動を吸収!握りやすく、押しやすい形状&ソフトグリップ
先端が安定しやすく狙いやすい!重心が手元に近い!

仕様LEDライト、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能、ハツリ可能付属品バッテリ×2本、充電器、ケース、集じんカップセット品、ストッパポール、サイドグリップ全長(mm)363質量(kg)4.3(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4800電動機直流マグネットモータバッテリー電圧(V)36カーボンブラシ呼び番号442穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)内容量1台
注意
※DRDとDWB/Xはバッテリーと充電器が違います。互換性はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41415595HR262DRDX2.6-3213SDSプラスシャンク-
125,000
取扱い終了
41415604HR262DWBX2.2263213SDSプラスシャンクA-52261
98,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415595
2015-06-21
用途: ポール建て、配管支持用支柱建て

思っていたより作業性は良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする