曜日別特売
HR262DRDX ハンマドリル マキタ 41415595

ハンマドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
41415595
品番
HR262DRDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3 モードタイプ!
圧倒的な穴あけスピード&抜群の作業量
優れた作業性&操作性
振動を吸収!握りやすく、押しやすい形状&ソフトグリップ
先端が安定しやすく狙いやすい!重心が手元に近い!

作業量(目安)
【コンクリート穴あけ】
超硬ドリル10.5mm(深さ40mm):約120本(BL3626)、約105本(BL3622A)
超硬ドリル 14.5mm(深さ40mm):約80本(BL3626)、約70本(BL3622A)
バッテリー容量(Ah)
2.6
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
シャンク形状
SDSプラスシャンク
付属品
バッテリ×2本、充電器、ケース、集じんカップセット品、ストッパポール、サイドグリップ
仕様
LEDライト、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能、ハツリ可能
トラスコ品番
422-7794
全長(mm)
363
質量(kg)
4.3(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
バッテリー
リチウムイオン(BL3626)
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
26
電動機
直流マグネットモータ
バッテリー電圧(V)
36
カーボンブラシ呼び番号
442
充電器形名
DC36RA
充電時間(分)
約22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
注意
※DRDとDWB/Xはバッテリーと充電器が違います。互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415595
2015-06-21
用途: ポール建て、配管支持用支柱建て

思っていたより作業性は良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする