曜日別特売

充電式草刈機

充電式草刈機 - マキタ
(14件のレビュー)

ヘッド部角度調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
庭木、縁石等が多いお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3刈込み幅(mm)260連続使用時間(分)約45(1充電あたり)充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリ刈込み方式ナイロンコード式(1本出)質量(kg)2.9(バッテリ含む)回転数(min-1[回/分])7800適合バッテリーA-60442内容量1台
注意
※MUR181DZにバッテリー、充電器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41419366MUR181DZ肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード
14,700
取扱い終了
代替品有
41419357MUR181DRFバッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード
39,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41419366MUR181DZ82763617MUR193DZMUR181DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 82763617充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41419357
2023-08-20
用途: 庭の除草作業
農・林・水産業

・充電1回で 作業30分でははかどらない
・予備電池を始めからセットしてほしかった

対象商品 : 41419357
2020-08-16
用途: 庭の草刈り
その他業種

草刈り機を購入するのは初めてでしたが、なかなか評価の高い商品でしたので、安心して購入させていただきました。使い勝手は非常に良かったです。ただ、届いたままのダンボールから出し入れして使用しているので、何か良い保管方法はないかと困っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41419366
2020-09-09
用途: 草刈り
建設業・工事業

壊れやすので困っています。
この前買った物は、1回使用してだけで壊れました。
改善願います。

8が参考にしています
対象商品 : 41419366
2019-03-10
用途: 集会場の除草

はじめて充電式を使ってみましたが、振動も無く静かで 何よりOIL煙が発生しないのっで快適です。
硬い雑草には向きませんが、定期的に除草される場所なら最適だと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 41419357
2017-06-06
用途: 草刈作業

充電式なので女性にも使いやすく、どなたでも使え、作業がはかどりたすかります。

2が参考にしています
対象商品 : 41419366
2016-08-13
用途: 畑の草刈り

パワフルで使い勝手が良く 満足です

2が参考にしています
対象商品 : 41419366
2018-01-18
用途: 草刈り
建設業・工事業

パワーが足りないですね 実際に現商品を手に取って見ていたら買わなかったと思います

10が参考にしています
対象商品 : 41419357
2017-06-21
用途: 管理物件の駐車場等の除草時
有限会社イシイクラフト

通常の草刈機だと、円盤型の刃で、仕様しない時でも、あぶないく
重い。危険性もすくなく、軽くて扱いやすい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする