マキタ
四角ビット
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端形状
四角
先端サイズ
No.2
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41429735
A-35156
110
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
41429726
A-35140
65
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください