曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機
ユニット種別高速カウンタユニット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続方式
チャンネル数
適合コネクタ
カウント入力信号
最高計数速度(pps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367217QD621台(外部配線)40ピンコネクタ2A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)(相)1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
(信号レベル)DC5/12/24V 2~5mA
(最高)200k
91,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
11661597QD63P61個(外部配線)40ピンコネクタ6A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)(相)1相入力、2相入力
(信号レベル) DC5V 6.4 ~ 11.5mA
(最高)200k
182,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
11661658QD65PD21個(外部配線)40ピンコネクタ×22A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)(信号レベル)[差動入力時]EIA 規格RS-422-A(差動形ラインドライバレベル)/[DC入力時]DC5/12/24V 7~10mA(差動入力時)8M/(DC入力時)200k
119,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849706QD62E1台(外部配線)40ピンコネクタ2A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)(相)1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
(信号レベル)DC5/12/24V 2~5mA
(最高)200k
91,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849715QD62D1台(外部配線)40ピンコネクタ2A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)(相)1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
(信号レベル)DC5/12/24V 2~5mA
(最高)500k
97,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
47849837QD64D21台(外部配線)40ピンコネクタ2A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)(相)1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
(信号レベル) DC5V 6.4~11.5mA
(最高)4M
157,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367226QD62D1台(外部配線)40ピンコネクタ2A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)(信号レベル)EIA規格RS-422-A(差動形ラインドライバレベル)(最高)500k
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34817343QD62E1台(外部配線)40ピンコネクタ2A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)(信号レベル)DC5/12/24V 2~5mA(最高)200k
75,000
取扱い終了
代替品有
34817352QD64D21台(外部配線)40ピンコネクタ2A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)(信号レベル)EIA 規格RS-422-A(差動形ラインドライバレベル)(最高)4M
130,000
取扱い終了
代替品有
03664657QD63P61個(外部配線)40ピンコネクタ6A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)(信号レベル)DC5V 6.4~11.5mA(最高)200k
150,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10367226QD62D47849715QD62DQD62D シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 47849715シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
34817343QD62E47849706QD62EQD62E シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 47849706シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
34817352QD64D247849837QD64D2QD64D2 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 47849837シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
03664657QD63P611661597QD63P6QD63P6 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 11661597シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする