45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全38種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41375984KQ2K04-M5A1袋(10個)22.88.2714.413.113.374MM5×0.8M5×0.8
4,040
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41375993KQ2K04-M5N1袋(10個)22.88.2714.413.113.374MM5×0.8M5×0.8
4,260
3,798
4,178(税込)
当日出荷
41376002KQ2K04-M6A1袋(10個)22.88.2714.414.113.384MM6×1.0M6×1.0
4,040
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41376011KQ2K04-M6N1袋(10個)22.88.2714.414.113.384MM6×1.0M6×1.0
4,260
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376027KQ2K04-U01A1袋(10個)20.88.21014.412.913.3104Uni1/8Uni1/8
3,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376036KQ2K04-U01N1袋(10個)20.88.21014.412.913.3104Uni1/8Uni1/8
3,670
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376045KQ2K04-U02A1袋(10個)218.21014.414.713.3144Uni1/4Uni1/4
4,010
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376054KQ2K04-U02N1袋(10個)218.21014.414.713.3144Uni1/4Uni1/4
4,230
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376063KQ2K06-M5A1袋(10個)27.410.4714.41713.376MM5×0.8M5×0.8
4,110
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41376072KQ2K06-M5N1袋(10個)27.410.4714.41713.376MM5×0.8M5×0.8
4,330
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
41376081KQ2K06-M6A1袋(10個)27.410.4714.41813.386MM6×1.0M6×1.0
4,110
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
41376097KQ2K06-M6N1袋(10個)27.410.4714.41813.386MM6×1.0M6×1.0
4,330
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
41376106KQ2K06-U01A1袋(10個)23.810.41014.71513.3106Uni1/8Uni1/8
3,650
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376115KQ2K06-U01N1袋(10個)23.810.41014.71513.3106Uni1/8Uni1/8
3,870
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376124KQ2K06-U02A1袋(10個)2410.41014.716.813.3146Uni1/4Uni1/4
3,870
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
41376133KQ2K06-U02N1袋(10個)2410.41014.716.813.3146Uni1/4Uni1/4
4,090
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376142KQ2K06-U03A1袋(10個)25.110.41014.717.913.3176Uni3/8Uni3/8
4,280
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376151KQ2K06-U03N1袋(10個)25.110.41014.717.913.3176Uni3/8Uni3/8
4,610
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376167KQ2K08-U01A1袋(10個)26.513.2101615.914.2108Uni1/8Uni1/8
4,160
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376176KQ2K08-U01N1袋(10個)26.513.2101615.914.2108Uni1/8Uni1/8
4,380
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376185KQ2K08-U02A1袋(10個)27.713.2121618.714.2148Uni1/4Uni1/4
4,380
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41376194KQ2K08-U02N1袋(10個)27.713.2121618.714.2148Uni1/4Uni1/4
4,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376203KQ2K08-U03A1袋(10個)28.813.2121619.814.2178Uni3/8Uni3/8
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376212KQ2K08-U03N1袋(10個)28.813.2121619.814.2178Uni3/8Uni3/8
4,930
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376221KQ2K10-U01A1袋(5個)32.415.91218.219.415.61410Uni1/8Uni1/8
2,840
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376237KQ2K10-U01N1袋(5個)32.415.91218.219.415.61410Uni1/8Uni1/8
3,010
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376246KQ2K10-U02A1袋(5個)35.715.91717.624.715.61710Uni1/4Uni1/4
2,840
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376255KQ2K10-U02N1袋(5個)35.715.91717.624.715.61710Uni1/4Uni1/4
3,010
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376264KQ2K10-U03A1袋(5個)32.615.91717.621.615.61710Uni3/8Uni3/8
2,890
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
41376273KQ2K10-U03N1袋(5個)32.615.91717.621.615.61710Uni3/8Uni3/8
3,060
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376282KQ2K10-U04A1袋(5個)3815.91717.629.215.62210Uni1/2Uni1/2
3,170
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376291KQ2K10-U04N1袋(5個)3815.91717.629.215.62210Uni1/2Uni1/2
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376307KQ2K12-U02A1袋(5個)37.718.51719.424.6171712Uni1/4Uni1/4
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376316KQ2K12-U02N1袋(5個)37.718.51719.424.6171712Uni1/4Uni1/4
3,760
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376325KQ2K12-U03A1袋(5個)34.618.51719.421.5171712Uni3/8Uni3/8
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376334KQ2K12-U03N1袋(5個)34.618.51719.421.5171712Uni3/8Uni3/8
3,760
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376343KQ2K12-U04A1袋(5個)4018.51719.429.1172212Uni1/2Uni1/2
3,920
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376352KQ2K12-U04N1袋(5個)4018.51719.429.1172212Uni1/2Uni1/2
4,250
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする