曜日別特売

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41376361KQ2K01-34A21.87.11014.312.713.311.111/81/8NPT1/8
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376377KQ2K01-34N21.87.11014.312.713.311.111/81/8NPT1/8
3,570
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376386KQ2K03-34A22.28.21014.412.713.311.115/321/8NPT1/8
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
41376395KQ2K03-34N22.28.21014.412.713.311.115/321/8NPT1/8
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376404KQ2K05-34A23.19.11014.513.213.311.113/161/8NPT1/8
3,570
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376413KQ2K05-34N23.19.11014.513.213.311.113/161/8NPT1/8
3,790
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376422KQ2K07-34A25.811.11014.815.213.311.111/41/8NPT1/8
3,570
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376431KQ2K07-34N25.811.11014.815.213.311.111/41/8NPT1/8
3,790
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376447KQ2K07-35A2911.11014.819.613.314.291/41/4NPT1/4
3,650
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376456KQ2K07-35N2911.11014.819.613.314.291/41/4NPT1/4
3,980
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376465KQ2K07-36A30.111.11014.82113.317.461/43/8NPT3/8
4,230
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376474KQ2K07-36N30.111.11014.82113.317.461/43/8NPT3/8
4,780
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376483KQ2K09-34A27.913.2101615.714.211.115/161/8NPT1/8
3,890
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376492KQ2K09-34N27.913.2101615.714.211.115/161/8NPT1/8
4,110
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376501KQ2K09-35A32.113.2121621.114.214.295/161/4NPT1/4
4,010
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376517KQ2K09-35N32.113.2121621.114.214.295/161/4NPT1/4
4,340
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376526KQ2K09-36A33.213.2121622.514.217.465/163/8NPT3/8
4,380
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376535KQ2K09-36N33.213.2121622.514.217.465/163/8NPT3/8
4,930
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376544KQ2K11-34A35.515.41218.121.115.612.73/81/8NPT1/8
5,430
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376553KQ2K11-34N35.515.41218.121.115.612.73/81/8NPT1/8
5,650
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376562KQ2K11-35A41.515.41717.728.615.617.463/81/4NPT1/4
5,430
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376571KQ2K11-35N41.515.41717.728.615.617.463/81/4NPT1/4
5,760
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376587KQ2K11-36A36.115.41717.723.515.617.463/83/8NPT3/8
5,430
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376596KQ2K11-36N36.115.41717.723.515.617.463/83/8NPT3/8
5,980
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376605KQ2K11-37A38.615.41717.727.715.622.233/81/2NPT1/2
8,300
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376614KQ2K11-37N38.615.41717.727.715.622.233/81/2NPT1/2
9,180
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376623KQ2K13-35A44.119.31719.428.71717.461/21/4NPT1/4
6,750
5,598
6,158(税込)
26日以内出荷
返品不可
41376632KQ2K13-35N44.119.31719.428.71717.461/21/4NPT1/4
7,080
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376641KQ2K13-36A38.719.31719.423.61717.461/23/8NPT3/8
6,750
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376657KQ2K13-36N38.719.31719.423.61717.461/23/8NPT3/8
7,300
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376666KQ2K13-37A41.219.31719.427.81722.231/21/2NPT1/2
8,900
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376675KQ2K13-37N41.219.31719.427.81722.231/21/2NPT1/2
9,780
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする