曜日別特売

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41377366KQ2K04-01AS1袋(10個)22.38.21014.412.713.31045°エルボユニオン4空気、水RRc1/8R1/8
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377375KQ2K04-01NS1袋(10個)22.38.21014.412.713.31045°エルボユニオン4空気、水RRc1/8R1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377384KQ2K04-02AS1袋(10個)25.28.21014.417.213.31445°エルボユニオン4空気、水RRc1/4R1/4
3,920
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377393KQ2K04-02NS1袋(10個)25.28.21014.417.213.31445°エルボユニオン4空気、水RRc1/4R1/4
4,250
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377402KQ2K06-01AS1袋(10個)25.310.41014.714.813.31045°エルボユニオン6空気、水RRc1/8R1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41377411KQ2K06-01NS1袋(10個)25.310.41014.714.813.31045°エルボユニオン6空気、水RRc1/8R1/8
3,780
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377427KQ2K06-02AS1袋(10個)28.210.41014.719.313.31445°エルボユニオン6空気、水RRc1/4R1/4
3,780
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377436KQ2K06-02NS1袋(10個)28.210.41014.719.313.31445°エルボユニオン6空気、水RRc1/4R1/4
4,110
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377445KQ2K06-03AS1袋(10個)29.110.41014.720.613.31745°エルボユニオン6空気、水RRc3/8R3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377454KQ2K06-03NS1袋(10個)29.110.41014.720.613.31745°エルボユニオン6空気、水RRc3/8R3/8
4,760
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377463KQ2K08-01AS1袋(10個)2813.2101615.714.21045°エルボユニオン8空気、水RRc1/8R1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377472KQ2K08-01NS1袋(10個)2813.2101615.714.21045°エルボユニオン8空気、水RRc1/8R1/8
4,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377481KQ2K08-02AS1袋(10個)33.113.2121622.414.21745°エルボユニオン8空気、水RRc1/4R1/4
4,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377497KQ2K08-02NS1袋(10個)33.113.2121622.414.21745°エルボユニオン8空気、水RRc1/4R1/4
4,640
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377506KQ2K08-03AS1袋(10個)32.813.2121622.514.21745°エルボユニオン8空気、水RRc3/8R3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
41377515KQ2K08-03NS1袋(10個)32.813.2121622.514.21745°エルボユニオン8空気、水RRc3/8R3/8
5,050
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377524KQ2K10-01AS1袋(5個)36.215.91218.221.515.61245°エルボユニオン10空気、水RRc1/8R1/8
2,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
41377533KQ2K10-01NS1袋(5個)36.215.91218.221.515.61245°エルボユニオン10空気、水RRc1/8R1/8
2,890
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377542KQ2K10-02AS1袋(5個)41.815.91717.629.115.61745°エルボユニオン10空気、水RRc1/4R1/4
2,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377551KQ2K10-02NS1袋(5個)41.815.91717.629.115.61745°エルボユニオン10空気、水RRc1/4R1/4
2,950
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377567KQ2K10-03AS1袋(5個)36.615.91717.624.315.61745°エルボユニオン10空気、水RRc3/8R3/8
2,830
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377576KQ2K10-03NS1袋(5個)36.615.91717.624.315.61745°エルボユニオン10空気、水RRc3/8R3/8
3,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377585KQ2K10-04AS1袋(5個)39.315.91717.628.315.62245°エルボユニオン10空気、水RRc1/2R1/2
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377594KQ2K10-04NS1袋(5個)39.315.91717.628.315.62245°エルボユニオン10空気、水RRc1/2R1/2
3,540
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377603KQ2K12-02AS1袋(5個)43.818.51719.429171745°エルボユニオン12空気、水RRc1/4R1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377612KQ2K12-02NS1袋(5個)43.818.51719.429171745°エルボユニオン12空気、水RRc1/4R1/4
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377621KQ2K12-03AS1袋(5個)38.618.51719.424.2171745°エルボユニオン12空気、水RRc3/8R3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377637KQ2K12-03NS1袋(5個)38.618.51719.424.2171745°エルボユニオン12空気、水RRc3/8R3/8
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
41377646KQ2K12-04AS1袋(5個)41.318.51719.428.2172245°エルボユニオン12空気、水RRc1/2R1/2
3,830
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377655KQ2K12-04NS1袋(5個)41.318.51719.428.2172245°エルボユニオン12空気、水RRc1/2R1/2
4,270
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377664KQ2K16-02AS1袋(5個)49.223.81724.329.620.61745°エルボユニオン16空気、水RRc1/4R1/4
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377673KQ2K16-02NS1袋(5個)49.223.81724.329.620.61745°エルボユニオン16空気、水RRc1/4R1/4
5,420
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377682KQ2K16-03AS1袋(5個)50.223.82123.831.420.62245°エルボユニオン16空気、水RRc3/8R3/8
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
41377691KQ2K16-03NS1袋(5個)50.223.82123.831.420.62245°エルボユニオン16空気、水RRc3/8R3/8
5,420
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377707KQ2K16-04AS1袋(5個)47.623.82123.830.120.62245°エルボユニオン16空気、水RRc1/2R1/2
4,670
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377716KQ2K16-04NS1袋(5個)47.623.82123.830.120.62245°エルボユニオン16空気、水RRc1/2R1/2
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66114067KQ2K04-01AS1個------10-4---R1/8
340
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114076KQ2K04-02AS1個------14-4---R1/4
400
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114085KQ2K06-01AS1個------10-6---R1/8
360
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114101KQ2K06-02AS1個------14-6---R1/4
380
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114110KQ2K06-03AS1個------17-6---R3/8
430
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114119KQ2K08-01AS1個------10-8---R1/8
410
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114128KQ2K08-02AS1個------14-8---R1/4
440
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114137KQ2K08-03AS1個------17-8---R3/8
450
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114146KQ2K10-01AS1個------12-10---R1/8
560
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114155KQ2K10-02AS1個------17-10---R1/4
560
508
559(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114171KQ2K10-03AS1個------17-10---R3/8
570
508
559(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114180KQ2K10-04AS1個------22-10---R1/2
620
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114189KQ2K12-02AS1個------17-12---R1/4
710
608
669(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114198KQ2K12-03AS1個------17-12---R3/8
710
608
669(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする