SMC
アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ
用途
ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状
アダプタ
管接続口径
M5×0.8
保証耐圧力(MPa)
3
最小穴径(mm)
2.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
接続ねじ
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41377725
KQ2N04-M5A
CADデータダウンロード
26.7
29.7
13.4
7
4
空気、水
-
M
M5×0.8
-
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377734
KQ2N04-M5N
CADデータダウンロード
26.7
29.7
13.4
7
4
空気、水
-
M
M5×0.8
-
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377743
KQ2N06-M5A
CADデータダウンロード
26.7
29.7
13.4
7
6
空気、水
-
M
M5×0.8
-
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377752
KQ2N06-M5N
CADデータダウンロード
26.7
29.7
13.4
7
6
空気、水
-
M
M5×0.8
-
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40113142
KQ2N04-M5A-X35
26.7
29.7
13.4
7
4
水/空気
1
(おねじ)M
-
JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113185
KQ2N06-M5A-X35
26.7
29.7
13.4
7
6
水/空気
1
(おねじ)M
-
JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください