SMC
アダプタ KQ2N (シール剤なし) ミリサイズ
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状
アダプタ
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41377761
KQ2N04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.2
28.3
11.9
10
4
1/8
R1/8
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377777
KQ2N04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.2
28.3
11.9
10
4
1/8
R1/8
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
41377786
KQ2N06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.2
28.3
11.9
10
6
1/8
R1/8
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377795
KQ2N06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.2
28.3
11.9
10
6
1/8
R1/8
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377804
KQ2N06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.1
32.8
14.8
14
6
1/4
R1/4
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377813
KQ2N06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.1
32.8
14.8
14
6
1/4
R1/4
¥
7,260
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377822
KQ2N08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.2
35.9
17
17
8
1/4
R1/4
¥
7,260
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377831
KQ2N08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.2
35.9
17
17
8
1/4
R1/4
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377847
KQ2N08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.9
36
16.7
17
8
3/8
R3/8
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377856
KQ2N08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.9
36
16.7
17
8
3/8
R3/8
¥
8,030
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377865
KQ2N10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.5
40.6
19.9
17
10
3/8
R3/8
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377874
KQ2N10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.5
40.6
19.9
17
10
3/8
R3/8
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください