エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ - SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ - SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ - SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ - SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ - SMC
(1件のレビュー)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41380236KQ2L01-33AS23.87.11014.524.313.311.111/8NPT1/16NPT1/16
3,160
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380245KQ2L01-33NS23.87.11014.524.313.311.111/8NPT1/16NPT1/16
3,380
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380254KQ2L01-34AS17.17.11014.516.713.311.111/8NPT1/8NPT1/8
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380263KQ2L01-34NS17.17.11014.516.713.311.111/8NPT1/8NPT1/8
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41380272KQ2L01-35AS20.37.11014.521.113.314.291/8NPT1/4NPT1/4
3,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380281KQ2L01-35NS20.37.11014.521.113.314.291/8NPT1/4NPT1/4
4,250
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380297KQ2L03-33AS23.88.21014.823.813.311.115/32NPT1/16NPT1/16
3,160
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380306KQ2L03-33NS23.88.21014.823.813.311.115/32NPT1/16NPT1/16
3,380
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380315KQ2L03-34AS17.18.21014.816.213.311.115/32NPT1/8NPT1/8
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41380324KQ2L03-34NS17.18.21014.816.213.311.115/32NPT1/8NPT1/8
3,470
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380333KQ2L03-35AS21.38.21014.821.613.314.295/32NPT1/4NPT1/4
3,920
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380342KQ2L03-35NS21.38.21014.821.613.314.295/32NPT1/4NPT1/4
4,250
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380351KQ2L05-01AS18.29.1101516.713.3103/16RRc1/8R1/8
3,380
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380367KQ2L05-01NS18.29.1101516.713.3103/16RRc1/8R1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380376KQ2L05-02AS22.19.1101522.213.3143/16RRc1/4R1/4
3,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380385KQ2L05-02NS22.19.1101522.213.3143/16RRc1/4R1/4
4,250
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380394KQ2L05-34AS18.19.1101516.713.311.113/16NPT1/8NPT1/8
3,380
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380403KQ2L05-34NS18.19.1101516.713.311.113/16NPT1/8NPT1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380412KQ2L05-35AS22.39.1101522.113.314.293/16NPT1/4NPT1/4
3,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380421KQ2L05-35NS22.39.1101522.113.314.293/16NPT1/4NPT1/4
4,250
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41380437KQ2L07-01AS20.211.11015.617.713.3101/4RRc1/8R1/8
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41380446KQ2L07-01NS20.211.11015.617.713.3101/4RRc1/8R1/8
3,780
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380455KQ2L07-02AS24.111.11015.623.213.3141/4RRc1/4R1/4
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41380464KQ2L07-02NS24.111.11015.623.213.3141/4RRc1/4R1/4
4,110
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
41380473KQ2L07-03AS2511.11015.624.513.3171/4RRc3/8R3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
41380482KQ2L07-03NS2511.11015.624.513.3171/4RRc3/8R3/8
4,760
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380491KQ2L07-33AS26.811.11015.625.313.311.111/4NPT1/16NPT1/16
3,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380507KQ2L07-33NS26.811.11015.625.313.311.111/4NPT1/16NPT1/16
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380516KQ2L07-34AS20.111.11015.617.713.311.111/4NPT1/8NPT1/8
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41380525KQ2L07-34NS20.111.11015.617.713.311.111/4NPT1/8NPT1/8
3,740
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380534KQ2L07-35AS24.311.11015.623.113.314.291/4NPT1/4NPT1/4
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41380543KQ2L07-35NS24.311.11015.623.113.314.291/4NPT1/4NPT1/4
4,250
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380552KQ2L07-36AS25.411.11015.624.513.317.461/4NPT3/8NPT3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380561KQ2L07-36NS25.411.11015.624.513.317.461/4NPT3/8NPT3/8
4,760
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380577KQ2L09-01AS22.213.21016.418.714.2105/16RRc1/8R1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380586KQ2L09-01NS22.213.21016.418.714.2105/16RRc1/8R1/8
4,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380595KQ2L09-02AS27.313.21217.225.414.2145/16RRc1/4R1/4
4,310
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380604KQ2L09-02NS27.313.21217.225.414.2145/16RRc1/4R1/4
4,640
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380613KQ2L09-03AS2713.21217.225.514.2175/16RRc3/8R3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380622KQ2L09-03NS2713.21217.225.514.2175/16RRc3/8R3/8
5,050
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380631KQ2L09-34AS22.113.21016.418.714.211.115/16NPT1/8NPT1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380647KQ2L09-34NS22.113.21016.418.714.211.115/16NPT1/8NPT1/8
4,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380656KQ2L09-35AS26.313.21217.224.114.214.295/16NPT1/4NPT1/4
4,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380665KQ2L09-35NS26.313.21217.224.114.214.295/16NPT1/4NPT1/4
4,640
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380674KQ2L09-36AS27.413.21217.225.514.217.465/16NPT3/8NPT3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380683KQ2L09-36NS27.413.21217.225.514.217.465/16NPT3/8NPT3/8
5,050
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380692KQ2L11-02AS31.515.41719.328.515.6173/8RRc1/4R1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380701KQ2L11-02NS31.515.41719.328.515.6173/8RRc1/4R1/4
5,890
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380717KQ2L11-03AS3215.41719.329.415.6173/8RRc3/8R3/8
5,660
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380726KQ2L11-03NS3215.41719.329.415.6173/8RRc3/8R3/8
6,210
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41380464
2015-07-30
用途: 理化学機器に使用
トミーデジタルバイオロジー株式会社

理化学機器に使用で、流体はN2。内圧は1MPa以内。シール材をもっと厚ければなおよい。使用チューブはナイロン製。更に安ければなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする